Kraftform Kompakt 70 Universal, 32 de piese

Cod articol: 05057113001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05057113001
EAN / GTIN 4013288228345
Număr producător 05057113001

Descriere

Descriere:

set din 32 piese cu suport de mână 816 R Kraftform cu mandrină cu schimbare rapidă ″Rapidaptor″ și mâner multi-component Kraftform pentru lucrul cu oboseală redusă. Suport universal Rapidaptor cu un magnet permanent puternic, care deține șuruburi mari și grele. Împreună cu cei 30 de biți, utilizatorul este echipat pentru aproape fiecare aplicație. În material textil robust cutie; potrivit pentru Wera 2go.

Avantaj:

32 piese set
Cu magnet permanent puternic
mandrină cu schimbare rapidă Rapidaptor permite schimbări rapide de biți
Biți rezistenți, pentru utilizare universală.
Asortiment într-o cutie textilă robustă, cu greutate redusă, pentru transport ușor

Livrare:

Kraftform KOMPAKT 70 universal, 32 piese; 1x 816 R-bit handholder cu Rafidaptor mandrină cu schimbare rapidă: 1/4″ x 119 mm; 1x 889/4/1 K Rapidaptor Suport universal: 1/4″ x 50 mm; 9x 851/1 biți TZ: 3x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, 3x PH 3x25 mm; 9x 855/1 TZ biți: 3x PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, 3x PZ 3x25 mm; 6x 867/1 Z TORX® BO biți cu orificiu: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm; 3x 840/1 Z biți: 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm; 3x 800/1 biți TZ: 0,6x4,5x25 mm, 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mm; 1x 9478 textile cutie Kraftform KOMPAKT 70/71, gol: 160 x 95 x 65 mm; 1x benzi scai 120: 120 x 50 mm