Kraftform Kompakt 70 Universal, 32-delig

Artikelnummer: 05057113001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05057113001
EAN/GTIN 4013288228345
Nummer fabrikant 05057113001

Omschrijving

Omschrijving:

32-delige set met handhouder 816 R Kraftform met snelwisselfunctie Rapidaptor en meerdelige Kraftform-handgreep voor vermoeiingsarm werken. Universele Rapidaptor met krachtige, permanente magneet, die zelfs grote en zware schroeven op de plaats weet te houden. In combinatie met de 30 bits is de gebruiker voor bijna alle klussen goed voorbereid. In robuuste stoffen box; geschikt voor Wera 2go.

Voordeel:

32-delige set
Met krachtige permanente magneet
Rapidaptor-snelwisselfunctie voor snel verwisselen van bits
Extreem harde bits, voor universeel gebruik
Assortiment in robuust stoffen etui waarin gereedschap makkelijk kan worden meegenomen

Levering:

Kraftform Kompakt 70 Universal, 32 pieces; 1x 816 R Bitholding screwdriver with Rapidaptor quick-release chuck: 1/4″ x 119 mm; 1x 889/4/1 K Rapidaptor Universal Bit Holder: 1/4″ x 50 mm; 9x 851/1 TZ bits: 3x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, 3x PH 3x25 mm; 9x 855/1 TZ bits: 3x PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, 3x PZ 3x25 mm; 6x 867/1 Z TORX® BO bits with bore hole: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm; 3x 840/1 Z bits: 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm; 3x 800/1 TZ bits: 0.6x4.5x25 mm, 1x5.5x25 mm, 1.2x6.5x25 mm; 1x 9478 Kraftform Kompakt 70/71 Textile box, empty: 160 x 95 x 65 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strip 120: 120 x 50 mm