454 HF Cheie hexagonală cu mâner în cruce Hex-Plus cu funcție de fixare, 5 x 200 mm

Cod articol: 05023344001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05023344001
EAN / GTIN 4013288207937
Număr producător 05023344001
L-Număr L60020 4543

Descriere

Descriere:

  • Șurubelniță cu mâner transversal: Forma ideală a mânerului permite transmiterea unor cupluri deosebit de mari de strângere și slăbire.
  • Forma ergonomică a mânerului umple bine palma mâinii, degetele se află în siguranță în adânciturile ușor rotunjite ale mânerului.
  • Întreaga mână este în contact cu mâner și pierderile de frecare dintre mână și mâner sunt evitate.
  • Suport de biți pentru biți cu transmisie hexagonală externă de 1/4″ conform din ISO 1173-C 6,3 și e 6,3.
  • Cu tehnologia Rapidaptor pentru comutarea rapidă a biților.

Avantaj:

  • Șurubelniță cu mâner transversal pentru transmiterea unor cupluri de strângere și slăbire deosebit de mari
  • Mâner ergonomic din 2 componente, cu concavităţi pentru degete şi senzaţie plăcută la atingere, care asigură o foarte bună transmitere a forţei şi permite lucrări care scutesc lucrătorul de oboseală.
  • Cu picioare scurte suplimentare pentru transmiterea unor cupluri extrem de mari prin efectul de pârghie al piciorului lung
  • Cu o funcție de fixare pe piciorul lung pentru a fixa în siguranță șurubul de pe unealtă
  • Cu instrumentul de găsire a uneltelor, faceți acest lucru ușor: Codificarea culorilor în funcție de profile și ștampilarea dimensiunilor

Livrare:

  • Șurubelniță hexagonală cu mâner încrucișat 454 HF Hex-plus cu funcție de menținere, 5 x 200 mm