454 HF Tournevis hexagonal en T Hex-Plus avec fonction de retenue, 5 x 200 mm

Réf.: 05023344001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05023344001
EAN / GTIN 4013288207937
Réf. fabricant 05023344001
Article hors catalogue L60020 4543

Description

Description:

  • Tournevis à manche en T : la forme idéale du manche permet de transmettre des couples de serrage et de desserrage particulièrement élevés.
  • La forme ergonomique du manche épouse bien la forme de la paume.
  • Les doigts sont calés dans les arrondis.
  • La main entière est en contact avec le manche et les déperditions par friction entre la main et le manche sont évitées.
  • Avec fonction de retenue pour un maintien sûr de la vis à six pans creux sur l'outil.
  • Traitement de surface spécial pour une protection anticorrosion accrue et un ajustement optimal dans la vis.

Avantage(s):

  • Tournevis à manche en T pour la transmission de couples de serrage et de desserrage particulièrement élevés
  • Manche bicomposant ergonomique avec des encoches pour les doigts et une surface agréable permettant de transmettre une force très élevée et de travailler sans fatigue
  • Petite lame supplémentaire permettant la transmission de couples très élevés grâce à l'effet levier de la longue lame
  • Avec fonction de retenue sur la longue lame pour un maintien efficace de la vis sur l'outil
  • Avec ″Take it easy″ : trouver facilement le bon profil grâce à la couleur et la bonne taille grâce au marquage

Livraison:

  • 454 HF T-handle hexagon screwdriver Hex-Plus with holding function, 5 x 200 mm