Cheie pentru tuburi 13x400mm

Cod articol: 56013039
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 56013039
EAN / GTIN 4022668014362
Număr producător 56013039
L-Număr L60010 6891

Descriere

Descriere:

400 x 13. Versiunea extra lungă. Suprafață cromată. Tub din oțel de precizie conform DIN EN 10305-3. cu mâner glisant în T.Pentru fixarea optimă a accesoriilorPentru chiuvete sau lavoare. permite lucrul în cele mai înguste zone.

Caracteristică:

  • Lungime [mm): 400 mm
  • Greutate: 238 g
  • Lățimea pe laturi [mm]: 13 mm