Chei cu două capete, solide, hexagonale 17 x 19 mm

Cod articol: 6526360
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6526360
EAN / GTIN 4010886652633
Număr producător 6526360
L-Număr L60160 711

Descriere

Descriere:

Similară la DIN 896, forma A, ISO 2236, ISO 1085
Cu tijă hexagonală și găuri de trecere pentru operare cu o cheie deschisă sau un ac rotativ (nr. 626 S / nr. 26 RS-626 S)
Dimensiuni 6x7 și 8x9 fără gaură de trecere
Oțel vanadiat 31CrV3, cromat

Caracteristică:

  • 26 RS: 626 S 2
  • Hexagonal de acționare [metric]: 18,0 mm
  • diametrul 1 [mm]: 23,0
  • Adâncime de inserție 1: 14,0 mm
  • Adâncimea de inserție 2: 17,5 mm
  • Lungime totală [mm]: 165 mm
  • Ø cap 1 [mm]: 23 mm
  • Cap-Ø 2 [mm]: 26 mm
  • Material: 31CrV3
  • Suprafață: cromat
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 17 x 19
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Produse potrivite

Accesorii