Cheie pentru bloc de pornire 14 x 16 mm

Cod articol: 6470200
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6470200
EAN / GTIN 4010886647028
Număr producător 6470200
L-Număr L60160 3100

Descriere

Descriere:

Cu inele cu pereți subțiri
Oțel cu vanadiu 31CrV3, cromat
Pentru lucrul în spații extrem de greu accesibile

Caracteristică:

  • Design: Cu inele cu pereți subțiri
  • Lungime totală [mm]: 185 mm
  • Lățimea capului 1 [mm]: 21,5 mm
  • Lățimea capului 2 [mm]: 24,5 mm
  • Înălțimea capului 1 [mm]: 8,5 mm
  • Înălțimea capului 2 [mm]: 8,5 mm
  • Material: 31CrV3
  • Suprafață: cromat
  • Profilul inelului: UNIT-DRIVE
  • Lățimea pe laturi [mm]: 14x16
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 14
  • Lățimea pe laturi 2 [mm]: 16
  • Utilizare/aplicație: Pentru lucrul în locuri extrem de greu accesibile
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu