Cheie inelară cu clichet 14 mm

Cod articol: 467B.14
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 467B.14
EAN / GTIN 3662424064685
Număr producător 467B.14
L-Număr L60130 9147

Descriere

Descriere:

  • Cleșă cu clichet Ultra-Grip: perle flow-in pe ochi + furcă antiderapantă. Nu alunecă peste piulițe, asigură o siguranță optimă
  • Mecanism cu clichet, compact și reversibil prin pârghie. Accesibilitate mai bună în locuri greu accesibile
  • Unghi de retragere 5° (7,5° pentru 6 mm, 6° pentru 7, 8 și 9 mm). Productivitate crescută
  • Inclinare ochi și furcă: 15°
  • Dimensiuni metrice: de la 6 la 41 mm
  • Finisaj: crom satinat

Caracteristică:

  • A [mm]: 14
  • B [mm]: 30.8
  • B1 [mm]: 27
  • C [mm]: 13
  • E [mm]: 5.9
  • E1 [mm]: 9
  • E2 [mm]: 4.3
  • L [mm]: 190
  • [kg]: 0.100