Cheie cu clichet cu inel dublu 12 x 13 mm

Cod articol: 2306786
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2306786
EAN / GTIN 4010886890349
Număr producător 2306786
L-Număr L60160 1515

Descriere

Descriere:

Design plat
Cu inele cu pereți subțiri
ProfilUD
Unghi de retragere 7° până la 14x15 mm, 6° de la 16x17 mm la 18x19 mm
Pentru eliberare cu clichet sau strângere rapidă
Oțel cu vanadiu 31CrV3
Aspect fără strălucire datorită cromării mate, Inserție de blocare și clichet cu mangan fosfatat cu mangan
Forjat la cald
Tehnologie GEDORE încercată și testată, combinată într-un mod nou: Tija cu talie lungă de la nr. 7 și mecanismul perfecționat al clichetelor U-20
Cu ajutorul adaptorului nr. 7 RA sau nr. 7 RB (vă rugăm să comandați separat), nr. 4 R devine un clichet (de biți).

Caracteristică:

  • Design: Design plat, cu inele cu pereți subțiri
  • Lungime totală [mm]: 174,5 mm
  • Lățimea capului 1 [mm]: 23,6 mm
  • Lățimea capului 2 [mm]: 25,7 mm
  • Înălțimea capului 1 [mm]: 8,6 mm
  • Înălțimea capului 2 [mm]: 9 mm
  • Material: 31CrV3
  • Suprafață: cromat
  • Unghiul de întoarcere: 7 °
  • Lățimea pe laturi [mm]: 12 x 13
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 12
  • Lățimea pe laturi 2 [mm]: 13
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Produse potrivite

Accesorii