Llave de doble carraca 12x13 mm

Número de artículo: 2306786
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2306786
EAN / GTIN 4010886890349
Número del fabricante 2306786
Número L L60160 1515

Descripción

Descripción:

Con diferentes anchos de llave
Ejecución plana
Con anillos de paredes delgadas
Para preapretar o terminar de soltar de forma rápida
Con el adaptador No. 7 RA o 7 RB (se pide por separado) el No. 4 R se convierte en una carraca porta puntas convencional
Ángulo de trabajo 7° hasta 14x15 mm, 6° desde 16x17 mm hasta 18x19 mm

Característica:

  • Diseño: Diseño plano, con anillos de paredes finas
  • Longitud total [mm]: 174,5 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 23,6 mm
  • Anchura del cabezal 2 [mm]: 25,7 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 8,6 mm
  • Altura del cabezal 2 [mm]: 9 mm
  • Material: 31CrV3
  • Superficie: cromado
  • Ángulo de giro hacia atrás: 7 °
  • Anchura entre planos [mm]: 12 x 13
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 12
  • Anchura entre planos 2 [mm]: 13
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados

Accesorios