Cheie cu clichet cu capăt deschis, capete cu Echeruri de 15°, SW 11/32″.

Cod articol: 467.11/32
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 467.11/32
EAN / GTIN 3148519346633
Număr producător 467.11/32
L-Număr L60130 8651

Descriere

Descriere:

  • Cheie inelară cu clichet standard pentru toate aplicațiile obișnuite
  • Mecanism de clichet compact și comutabil cu pârghie
  • Unghi de rotație 5° (7,5° pentru cheia de 1/4″, 6° pentru cheia de 5/16″ și 11/32″)
  • Capul inelar este bizotat cu 15°
  • Capul furcii este bizotat cu 15°
  • Cromat mat de mătase

Caracteristică:

  • A [″]: 11/32
  • B [mm]: 18,7
  • B1 [mm]: 18,6
  • E [mm]: 4,5
  • E1 [mm]: 6,9
  • E2 [mm]: 2,5
  • L [mm]: 149
  • [g]: 40