{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii 1 | 16 mm | |
Deschiderea cheii 2 | 18 mm | |
Lungime cheie L | 270 mm | |
⌀ maxim inel D1 max | 25 mm | |
⌀ maxim inel D2 max | 27 mm | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 615700 16X18 | |
EAN / GTIN | 4045197160706 |