{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii 1 | 7 mm | |
Deschiderea cheii 2 | 8 mm | |
Lungime cheie L | 180 mm | |
⌀ maxim inel D1 max | 12 mm | |
⌀ maxim inel D2 max | 14 mm | |
Suprafaţă | fosfatată | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 615900 7X8 | |
EAN / GTIN | 4045197442444 |