{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 7 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 8 mm | |
Sleutellengte L | 180 mm | |
Maximale ring-⌀ D1 max | 12 mm | |
Maximale ring-⌀ D2 max | 14 mm | |
Oppervlak | gefosfateerd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 615900 7X8 | |
EAN/GTIN | 4045197442444 |