Set de scule ∙ izolat ∙ pătrat 12,5 mm (1/2 inch) ∙ profil hexagonal exterior, profil hexagonal dublu exterior, profil hexagonal exterior, profil cu fantă, profil cu fantă transversală PH ∙ 44

Cod articol: 150/39
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 150/39
EAN / GTIN 4000896239641
Număr producător 150/39
L-Număr L60140 5384

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Lucrări la sisteme de înaltă tensiune
  • În cutie de unelte HAZET L-Boxx – toate uneltele la îndemână
  • Acționarea componentelor aflate sub tensiune, ca de ex. baterii, condensatoare sau distribuitoare
  • Utilizarea a două prelungitoare cu izolație de protecție permite montarea și demontarea fără probleme și fără pericole de ex. a bateriei
  • Siguranță maximă datorită controlului de calitate permanent al uneltelor
  • Pentru autocamioane electrice de ex. de la MERCEDES-BENZMANDAFRENAULTSCANIAVolvo precum și autobuze urbane electrice ca de ex. MERCEDES-BENZMANVDLIVECOSOLARISVolvoSCANIABYDSILEOLIKKERCOBUSMELLORKARSANIRIZAREBUSCOTEMSAEURABUSEASYMILENAVJALOCAL MOTORSHEULIEZ
  • Suprafaţă: izolat pentru protecţie
  • IEC 60900:2018
  • Antrenare: Pătrat gol 12,5 mm (1/2 ţoli)
  • Acţionare: Profil de tracțiune hexagon exterior, Profil hexagon dublu exterior, Profil hexagon exterior, Profil fantă, Profil șuruburi în cruce PH
  • Lățime cheie: ∙ 0,4 x 2,5 – 0,8 x 4 ∙ 13 – 19 ∙ PH1 – PH3
  • Dimensiuni / lungime: 445 mm x 358 mm x 152 mm
  • Izolație de protecție până la 1000 V
  • Număr unelte: 39

Livrare:

  • 196V-10/5
  • 196V-20/5
  • 450KV-13
  • 450KV-17
  • 450KV-19
  • 630KV-13
  • 630KV-17
  • 630KV-19
  • 810VDE-25
  • 810VDE-30
  • 810VDE-35
  • 810VDE-40
  • 810VDE-PH1
  • 810VDE-PH2
  • 810VDE-PH3
  • 900KV-13
  • 900KV-14
  • 900KV-15
  • 900KV-16
  • 900KV-17
  • 900KV-19
  • 916KV
  • 917KV-5
  • 918KV-10
  • 1802VDE-22
  • 1804VDE-33
  • 1816VDE-22
  • 1841BVDE-33
  • 1850VDE-44
  • 1860VDE-11
  • 2156VDE-2