• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Set de biţi de şurubelniţă pentru Torx®, pătrat 1/4 inch 9 buc. 1/4

Cod articol: 630910 1/4
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 9
Pătrat de antrenare 1/4 inch
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 630910 1/4

Descriere

Execuţie:

Părţi de acţionare / de conectare conform DIN 3122 / 3123; chei tubulare conform DIN 3124. Pătrat interior / exterior conform DIN 3120.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi Torx® interioare cu filet M2,5 − M8.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.

Livrare:

Biţi pentru Torx®: 9 buc. Cod 631805
Ref. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb