Biţi hexagonali de şurubelniţă, pătrat 1/2 inch 10 buc. 10

Cod articol: 639402 10
La cerere
În stoc
1.683 livrabil imediat
  • Pătrat de antrenare: 1/2
  • Gamă deschidere a cheii pentru şurubelniţe hexagonale: 4-19
  • Gradul de umplere al unui sertar în G: 5×10

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 10
Pătrat de antrenare 1/2 inch
Gamă deschidere a cheii pentru şurubelniţe hexagonale 4-19 mm
Lungime 257 mm
Lăţime 147 mm
Înălţime 45 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă hexagonală
Gradul de umplere al unui sertar în G 5×10
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 639402 10
EAN / GTIN 4062406061418

Descriere

Execuţie:

Părţi de acţionare / de conectare conform DIN 3122 / 3123;
Chei tubulare
conform DIN 3124.
Pătrat interior / exterior conform DIN 3120.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi cu locaş hexagonal cu filet M5 − M27.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.

Livrare:

Biţi pentru şurubelniţă
hexagonali: 10 buc. Cod 643229
Ref. 4; 5; 6; 7; 8; 10;
12; 14; 17; 19
Păstrare în: Cutie din plastic ABS

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb