867 S Biți TORX® pentru șurubelniță cu percuție, TX 25 x 70 mm

Cod articol: 05018168001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05018168001
EAN / GTIN 4013288222596
Număr producător 05018168001
L-Număr L60020 4915

Descriere

Descriere:

  • bit extrem de rezistent pentru șuruburi interne TORX®.
  • Acest lucru previne ruperea prematură a burghiului și prelungește durata de viață.
  • Potrivit pentru utilizare cu șurubelniță cu impact Wera 921.
  • Cu transmisie hexagonală de 1/4″.

Avantaj:

  • Pentru șuruburi interne TORX®
  • Foarte dur pentru o viață lungă
  • transmisie hexagonală de 1/4″
  • Pentru utilizare cu șurubelniță cu impact Wera 921

Livrare:

  • 867 biți S TORX® pentru șurubelnițe cu impact, TX 25 x 70 mm