12,5 mm (1/2″) cu canelură de 12,5 mm (1/2″) Canelură SW.3/8 ″ L.38 mm

Cod articol: 03012024
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 03012024
EAN / GTIN 4018754187713
Număr producător 03012024
L-Număr L60010 4645

Descriere

Descriere:

  • Pentru șuruburile de acționare a canelurilor externe
  • MS-33787
  • HPQ® oțel de înaltă performanță, lustruit

Caracteristică:

  • d1: 15,5 mm
  • d2: 22 mm
  • d3: 8,6 mm
  • Lungime [mm): 38 mm
  • Profil de ieșire: Spline-Drive
  • Dimensiune Profil de ieșire: 12
  • Interior pătrat (inch): 1/2″
  • t1: 9,5 mm
  • t2: 22 mm
  • Greutate: 55 g
  • Lățimea pe laturi [inch]: 3/8 ″