1/2″ Cheie cu soclu, fixat pe șina de susținere 300 mm

Cod articol: RS4012M/10-L60
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol RS4012M/10-L60
EAN / GTIN 4991644087716
Număr producător RS4012M/10-L60
L-Număr L60050 6270

Descriere

Descriere:

Lungime: 300 mm
Prindere intrare: 1/2″
Soclu pătrat
Prindere ieşire: 4,5,6,7,8,10,12,14,17,19 mm
Hexagon extern
Suprafață: mangan-fosfatat
Material: Crom Molibden