{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Profil Torx® | TX20/95 | |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | |
Dimensiune profil A | 3,8 mm | |
⌀ parte antrenantă | 22 mm | |
Lungime | 55 mm | |
Profil de antrenare | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 643620 TX20 | |
EAN / GTIN | 4045197562494 |