Inserție pentru cheia fixă 9 x 12 mm 11 mm

Cod articol: 10.11
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cap de cheie fixă ataşabil

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 10.11
EAN / GTIN 3148510925301
Număr producător 10.11
L-Număr L60130 8234

Descriere

Descriere:

  • Canelură reglabilă în 5 direcții
  • Interuptor de presiune pentru o eliberare controlată și fără smucituri
  • Practic și sigur
  • Poate fi folosit cu o singură mână
  • Întindere până la 135 mm
  • Fălci late de 17 mm
  • Fălci superioare cu canelură frezată pentru prinderea țevilor cu diametru mic
  • Finisaj cromat

Caracteristică:

  • A [mm]: 11
  • B [mm]: 26.0
  • E [mm]: 6
  • B [mm]: 15
  • L [mm]: 17.5
  • [g]: 36