Cheie cu cheie IMPACT-Socket, acționare pătrată 12,7 mm (1/2″), lungă, ieșire cu profil hexagonal, SW 27 mm

Cod articol: NS.27LA
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Clichet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol NS.27LA
EAN / GTIN 3148516555502
Număr producător NS.27LA
L-Număr L60130 4224

Descriere

Descriere:

  • Utilizați pentru siguranța dumneavoastră numai cu inele și știfturi de blocare adecvate

Caracteristică:

  • A [mm]: 27
  • d [mm]: 30
  • d1 [mm]: 39.0
  • H3 [mm]: 24
  • L [mm]: 78
  • L1 [mm]: 24
  • 6-bordura [mm]: 6
  • BA: BA.25A
  • GA: GA.24A
  • [g]: 325