Set de şurubelniţe pentru electrician, 6 buc. pentru şuruburi cu fantă şi pentru Phillips, izolate complet 4/2

Cod articol: 667070 4/2
La cerere
În stoc
193 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Classic VDE
Număr de şurubelniţe 6
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Profil de antrenare Şurubelniţă lată; Şurubelniţă pentru Phillips
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 667070 4/2
EAN / GTIN 7610733204557
Număr producător 5147.

Descriere

Execuţie:

Mâner subţire cu înveliş din elastomer dermofil şi miez din polipropilenă rezistent la impact. Mâner şi tijă izolate complet până la 1000 V conform DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Livrare:

Câte 1 şurubelniţă pentru slotul cu cod 663000, mărimea 2,5; 3,5; 4; 5,5.
Câte 1 şurubelniţă pentru Phillips Cod 668370 ref. 1 şi 2.
1 suport de prindere Cod 667077 Ref. M.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb