Set de şurubelniţe electronice pentru şuruburi cu fantă, cu mâner Kraftform complet izolate 6

Cod articol: 663110 6
La cerere
În stoc
120 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de şurubelniţe 6
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Profil de antrenare Şurubelniţă lată
Tip produs Şurubelniţe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 663110 6
EAN / GTIN 4013288101815
Număr producător 05258025001

Descriere

Execuţie:

Mâner și tijă izolate complet până la 1000 V conform DIN EN 60900 / VDE 0682-201.
Fiecare şurubelniţă a fost testată individual în baia de apă pentru verificarea străpungerii la tensiunea aplicată.
Tije cu tăişuri conice, în conformitate cu normele privind fantele şuruburilor. Izolat complet, rezistenţa la şoc a izolaţiei reprezintă o valoare mult mai mare decât tensiunea minimă de încercare indicată conform VDE. Fiecare şurubelniţă a fost verificată individual în baie de apă în ceea ce priveşte străpungerea la tensiune aplicată.
Mânerul Kraftform din material plastic rezistent la şocuri cu zone moi integrate înlesneşte transmiterea momentului şi protejează, astfel, mâna şi braţul.
Tijă din oţel special înalt aliat. Suprafaţă nichelată chimic, vârfuri negre, respectiv vârfuri Lasertip. De la Ref. 5,5 = ⌀ exterior al izolaţiei este egal cu lăţimea tijei (avantajos la lucrările în spaţii înguste).

Aplicaţie:

Pentru lucrări sub tensiune de până la 1000 V.
Se garantează cea mai bună durabilitate pentru şurubelniţele standard, cu condiţia ca şurubelniţa utilizată să fie exact compatibilă în toate cazurile cu fantele standardizate ale şuruburilor (consultaţi tabelele). Deteriorarea fantei şurubului este evitată dacă se alege şurubelniţa de mărime potrivită.

Conţinut:

Câte 1 şurubelniţă Cod 663100: Ref. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb