410 i VDE B Șurubelniță adaptoare cu mâner în cruce izolată VDE pentru prize de 3/8″, 3/8″ x 130 mm

Cod articol: 05005120001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05005120001
EAN / GTIN 4013288222664
Număr producător 05005120001
L-Număr L60020 4853

Descriere

Descriere:

  • Forma mânerului transversal permite transmiterea unor cupluri de strângere și slăbire deosebit de mari.
  • Geometria mânerului umple bine întreaga mână și degetele se află ferm în adânciturile ușor rotunjite ale mânerului.
  • Acest lucru asigură o transmisie optimă și ergonomică a puterii.
  • Sculă testată prin piesă, conform
  • IEC 60900 la 10.000 V pentru lucrul în siguranță la tensiunea nominală de 1.000 V.
  • Este permisă numai pentru piulițele de biți VDE de 3/8″ și prizele de priză ale seriei Wera Zyklop VDE 8740, 8760, 8767, 8790.
  • mâner-ul invaluit protejeaza, de asemenea, suprafetele sensibile de deteriorari.

Avantaj:

  • Șurubelniță cu mâner transversal VDE de 3/8″ pentru transmiterea unor cupluri de strângere și slăbire deosebit de mari
  • Mâner ergonomic din 2 componente, cu concavităţi pentru degete şi senzaţie plăcută la atingere, care asigură o foarte bună transmitere a forţei şi permite lucrări care scutesc lucrătorul de oboseală.
  • Sculă izolată, testată prin piesă, conform IEC 60900 pentru lucrul în siguranță până la 1.000 V.
  • Este permisă numai pentru piulițele de biți VDE de 3/8″ și prizele de priză ale seriei Wera Zyklop VDE 8740, 8760, 8767, 8790

Livrare:

  • Șurubelniță adaptor cu mâner transversal 410 i VDE B pentru prize de 3/8″, 3/8″ x 130 mm