410 i VDE B Tournevis isolé VDE à manche en T pour douilles 3/8″, 3/8″ x 130 mm

Réf.: 05005120001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05005120001
EAN / GTIN 4013288222664
Réf. fabricant 05005120001
Article hors catalogue L60020 4853

Description

Description:

  • La forme du manche en T permet de transmettre des couples de serrage et de desserrage particulièrement élevés.
  • Le manche épouse bien la forme de la paume et les doigts sont calés dans les arrondis.
  • Ceci assure une transmission de la force optimale et ergonomique.
  • Outil contrôlé unitairement à 10 000 V conformément à la norme IEC 60900 pour un travail en toute sécurité à la tension admissible de 1 000 V.
  • Compatible avec les douilles VDE 3/8″ des séries Wera Zyklop VDE 8740, 8760, 8767, 8790.
  • Le manche gainé protège aussi les surfaces fragiles.

Avantage(s):

  • Tournevis à manche en T VDE 3/8″ pour la transmission de couples de serrage et de desserrage particulièrement élevés
  • Manche bicomposant ergonomique avec des encoches pour les doigts et une surface agréable permettant de transmettre une force très élevée et de travailler sans fatigue
  • Outil contrôlé unitairement conformément à la norme IEC 60900 pour travailler en toute sécurité jusqu'à 1 000 volts
  • Compatible avec les douilles VDE 3/8″ des séries Wera Zyklop VDE 8740, 8760, 8767, 8790

Livraison:

  • 410 i VDE B VDE-insulated T-handle adapter screwdriver for 3/8″ sockets, 3/8″ x 130 mm