1065 i PZ PZ Șurubelniță de înșurubat cu filet transversal Kraftform izolată VDE, PZ 1 x 80 mm

Cod articol: 05051611001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05051611001
EAN / GTIN 4013288222244
Număr producător 05051611001
L-Număr L60020 4816

Descriere

Descriere:

  • Kraftform VDE şurubelniţă de înaltă calitate.
  • Kraftform mâner cu mai multe componente pentru o funcționare rapidă și delicată.
  • Vârful punctului negru Wera și procesul de întărire elaborat garantează utilizarea pe termen lung a vârfului, creșterea protecţie anticorozivă și potrivirea exactă.
  • Verificare la fața locului la 10.000 V pentru lucrul în siguranță la tensiunea nominală de 1.000 V.
  • Protecția hexagonală de delaminare previne rularea enervantă la locul de muncă.
  • Cu identificarea mânerului pentru a facilita găsirea și sortarea uneltei.

Avantaj:

  • şurubelniţă izolat pentru o funcționare sigură de până la 1.000 volți
  • Unitate testată
  • Kraftform mâner cu mai multe componente pentru o funcționare rapidă și delicată
  • Cu identificarea mânerului pentru a facilita găsirea și sortarea uneltei
  • Vârful punctului negru Wera oferă precizie de potrivire și protecţie anticorozivă optimizat

Livrare:

  • 1065 i PZ VDE-insulated Kraftform şurubelniţă cu cap în cruce, PZ 1 x 80 mm