1065 i PZ Tournevis Kraftform isolé VDE, PZ 1 x 80 mm

Réf.: 05051611001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05051611001
EAN / GTIN 4013288222244
Réf. fabricant 05051611001
Article hors catalogue L60020 4816

Description

Description:

  • Tournevis Kraftform VDE haut de gamme.
  • Manche Kraftform multicomposant pour un travail rapide et en douceur.
  • La pointe Wera Black Point, conjuguée à un procédé de trempe sophistiqué, garantit une grande longévité, une protection anticorrosion accrue et un ajustement parfait.
  • Contrôle pièce à pièce à 10 000 V pour un travail en toute sécurité sous la tension admissible de 1 000 V.
  • La forme hexagonale du manche empêche ce dernier de rouler sur le plan de travail.
  • Avec marquage sur le manche pour trouver et ranger plus facilement l'outil.

Avantage(s):

  • Tournevis isolé pour travailler en sécurité jusqu'à 1.000 Volts
  • Contrôle unitaire à 100 %
  • Manche Kraftform multicomposants pour un travail rapide et précis
  • Avec marquage sur le manche pour faciliter la recherche et le tri des outils
  • L'empreinte Black Point optimise la précision et la protection anticorrosion

Livraison:

  • 1065 i PZ VDE-insulated Kraftform Phillips-head screwdriver, PZ 1 x 80 mm