Şurubelniţă pentru Pozidriv, cu ⌀ redus al lamei, cu mâner Kraftform, pentru electricieni complet izolată 2

Cod articol: 668720 2
La cerere
În stoc
105 livrabil imediat

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 165 iS
Mărimea fantei în cruce 2
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Pentru ⌀ şuruburi 3,1 − 5,2 mm
Lungimea lamei 100 mm
Lungimea totală 205 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă Pozidriv
Tip produs Şurubelniţe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 668720 2
EAN / GTIN 4013288160249
Număr producător 05006461001

Descriere

Execuţie:

Mâner şi tijă izolate complet până la 1000 V conform DIN EN 60900 / VDE 0682-201. Fiecare şurubelniţă a fost testată individual în baia de apă pentru verificarea străpungerii la tensiunea aplicată.
Mânerul Kraftform din material plastic rezistent la şocuri cu zone moi integrate înlesneşte transmiterea momentului şi protejează, astfel, mâna şi braţul.
Tijă din oţel special înalt aliat, fosfatat cu zinc.
⌀ redus al tijei cu izolaţie de protecţie integrată pentru elemente adânci cu înşurubare şi cu arc (⌀ tijei = ⌀ izolaţiei în zona frontală a tijei).

Aplicaţie:

Pentru lucrări sub tensiune de până la 1000 V.