Cheie pentru știfturi cu mâner în T hexagonal SLS 6 mm

Cod articol: 84TZ.6SLS
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Tijă cilindrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 84TZ.6SLS
EAN / GTIN 3662424028267
Număr producător 84TZ.6SLS
L-Număr L60130 9291

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Echipat cu sistemul SLS de la FACOM® pentru a preveni căderea accidentală.
  • Dispozitiv special de siguranță prin intermediul unui cablu de oțel ondulat cu opțiune de rotație pentru un confort de lucru sporit atunci când se lucrează la înălțime.
  • Mâner ergonomic în T pentru utilizarea eficientă a ambelor capete ale cheii
  • Oțel siliconat
  • Lustruit, fosfatat.

Caracteristică:

  • A [mm]: 6
  • l1 x l2 [mm]: 15 x 175
  • L [mm]: 240
  • L1 [mm]: 175
  • L2 [mm]: 95
  • L3 [mm]: 15
  • [g]: 140