Șurubelniță pentru șuruburi cu contur interior hexagonal cu mâner T 120 mm

Cod articol: 98 14 06
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 98 14 06
EAN / GTIN 4003773020448
Număr producător 98 14 06
L-Număr L70010 403

Descriere

Descriere:

  • Şurubelniţă pentru şuruburi cu locaş hexagonal
  • Lungimea mânerului transversal: 90.0mm
  • Lățimea pe platouri S: 6.0mm
  • lungimea lamei neizolate ± 2: 10.0mm

Standard:

IEC 60900