Schroevendraaier voor binnenzeskantschroeven met T-greep 120 mm

Artikelnummer: 98 14 06
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 98 14 06
EAN/GTIN 4003773020448
Nummer fabrikant 98 14 06
L-nummer L70010 403

Omschrijving

Omschrijving:

  • Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten
  • Lengte handvat: 90,0 mm
  • Breedte over platte vlakken S: 6,0 mm
  • ongeïsoleerde bladlengte ± 2: 10,0 mm

Norm:

IEC 60900