Șurubelniță cu mâner în T 2C, în interiorul TORX T5

Cod articol: 2509393
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2509393
EAN / GTIN 4010886933107
Număr producător 2509393
L-Număr L60160 590

Descriere

Descriere:

Cu orificiu de suspendare
Oțel crom vanadiu, lama cromată, vârful șlefuit

Caracteristică:

  • Protecție împotriva rostogolirii: nu
  • Dimensiunea de acționare TX (în interior): T5
  • Antimagnetic: nu
  • Design: cu orificiu de agățare
  • Design cu scânteie scăzută: nu
  • Codare în culori: nu
  • Forma lamei: rotundă
  • Pentru șuruburi de dimensiuni: M1.8