Csavarhúzó 2C T-nyéllel, belső TORX T5

Cikkszám: 2509393
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2509393
EAN / GTIN 4010886933107
Gyártó száma 2509393
L-szám L60160 590

Leírás

Leírás:

Függesztőnyílással
Króm-vanádium acél, penge krómozott, hegye csiszolva

Jellemző:

  • Kimeneti méret TX (belül): T5
  • Kialakítás: akasztónyílással
  • Penge alakja: Kerek
  • Csavarok méretéhez: M1,8
  • Teljes hossz [mm]: 152 mm
  • Markolat kialakítása [inch]: 2K
  • Markolat anyaga: Lágy komponens (hőre lágyuló elasztomer), kemény komponens (üvegszál erősítésű műanyag)
  • Penge hossza: 125 mm
  • Anyag: Króm-vanádium acél
  • Felület: krómozott
  • Lapok közötti szélesség Torx [mm]: 1,42
  • A kimeneti csúcs edzése: polírozott
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • gördülésgátló [mm]: nincs
  • antimágneses: nincs
  • Kialakítás alacsony szikra: nincs
  • Színkódolás: nincs
  • Kapható fogantyú: igen
  • Szigetelt: nincs
  • Forgatható sapka: nincs
  • Korrózióvédelem: nincs
  • Gömbfej: nincs
  • Ütközősapka: nincs
  • Egységesen tesztelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: igen
  • VDE tanúsítás: nincs