• Last chance! Soon no longer part of our assortment.

Şurubelniţă pentru Torx®, cu mâner tip T TX9

Cod articol: 625200 TX9
Reducere
6,18 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
180 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Profil Torx® TX9
Lungimea lamei 60 mm
Lungimea totală 100 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
Tip produs Şurubelniţe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 625200 TX9
EAN / GTIN 7610733087440
Număr producător 407.9-60

Descriere

Execuţie:

Mâner tip T conceput ergonomic, cu înveliş dermofil din elastomer şi miez din polipropilenă deosebit de tare şi rezistent la şocuri. Tijă din aliaj special PB Swiss Tools, suprafaţă nichelată şi cromată. Vârf negru
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
    Profil Torx® Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături