Șurubelniță cu fantă Craftsman, cromată cu vârf negru, 8,0 mm

Cod articol: 87210145
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 87210145
EAN / GTIN 4005887565846
Număr producător 87210145
L-Număr L60010 7805

Descriere

Descriere:

  • Broșură cu două componente cu zonă dură/moale
  • Formă ergonomică a mânerului pentru înșurubare puternică și cu oboseală redusă
  • Anti-rotație a lamelor în mâner datorită aripilor pronunțate
  • Rezistent la căldură și ignifug
  • Fără așchii
  • Rezistență ridicată la impact
  • Lame din oțeluri CV speciale din aliaj înalt
  • Transmitere optimă a momentului de rotaţie
  • Rezistent la ulei și solvent
  • DIN 5265 A

Caracteristică:

  • a: 1,2 mm
  • Aliaj: Oțel special CV înalt aliat
  • L1: 150 mm
  • L2: 265 mm
  • Profil de ieșire: Fantă
  • Greutate: 103 g
  • Lățime mm (b): 8 mm