Plochý šroubovák Craftsman, chromovaný s černým hrotem, 8,0 mm

Artiklové číslo: 87210145
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 87210145
EAN / GTIN 4005887565846
Číslo výrobce 87210145
L-číslo L60010 7805

Popis

Popis:

  • Dvoukomponentní brožura s tvrdou/měkkou zónou
  • Ergonomický tvar rukojeti pro nízkou únavu, výkonné šroubování
  • Ochrana proti otáčení nožů v rukojeti díky výrazným křídlům
  • Tepelně odolný a zpomalující hoření
  • Bez třísek
  • Vysoká odolnost proti nárazům
  • Čepele vyrobené ze speciálních vysoce legovaných CV ocelí
  • Optimální přenos točivého momentu
  • Odolnost proti oleji a rozpouštědlům
  • DIN 5265 A

Charakteristika:

  • a: 1,2 mm
  • Slitina: Vysokolegovaná speciální ocel CV
  • L1: 150 mm
  • L2: 265 mm
  • Výstupní profil: Drážkované
  • Hmotnost: 103 g
  • Šířka mm (b): 8 mm

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku