Execuţie:
Şurubelniţă robustă multivalentă, cu tijă conică.
Datorită structurii deosebite a suprafeţei se pot transmite momente înalte chiar şi cu mâinile ude sau uleioase.
Tijă din aliaj special crom-vanadiu cu duritate maximă la o tenacitate deosebită.
Suprafaţă nichelată şi cromată, vârf negru cu vârfurile în trepte plan paralele.
Mâner de forţă cu suprafaţă
Haptoprene aderentă, dermofilă şi cu miez din polipropilenă deosebit de tenace şi rezistent la şocuri.
De la Ref. 8, cu extensie hexagonală pentru suport de cheie.- Tije plan paralele în trepte compatibile precis cu fantele standard ale şuruburilor.
- Rotunjirea netedă, fără bavură a capătului mânerului, previne frecarea de palmă.
- Forma sferică ergonomică cu suprafaţă aderentă care nu dăunează pielii, garantând lucru fără efort şi momente ridicate.
- Protecţie împotriva rulării.
- Marcare cu simbol de antrenare şi mărime.
De la Ref. 8 cu profil hexagonal pentru suport de cheie.
Avantaj:
- Vârfuri plan paralele în trepte cu contact de suprafaţă în loc de contact pe linie, pentru o transmitere mai bună a momentului de rotaţie.
- Fără efect cam-out.
- Vârfuri perfect adaptate la fantele standardizate şi nestandardizate de şurub.
- Rotunjirea netedă, fără bavuri a mânerului previne frecarea de palmă.
- Forma sferică ergonomică cu suprafaţă aderentă, dermofilă garantează lucrul fără efort şi momente de rotaţie mari.
- Protecţie împotriva rulării.
- Marcare cu simbol de antrenare şi mărime.
Aplicaţie:
Pentru lucrări de reparare şi montaj, pentru slăbirea şuruburilor fixate etc.