• Ez a termék megszűnt, és hamarosan kikerül a kínálatunkból.

Van alternatíva erre a termékre

Lapos csavarhúzó, 2K Haptoprene nyéllel 10 mm

Cikkszám: 660030 10
Kedvezmény
13,01 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. máj. 26.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Pengeszélesség b 10 mm
Penge jelölése 6
Élvastagság a 1,6 mm
Pengehossz 180 mm
Teljes hossz 300 mm
Hatszög szár kulcsos rásegítéshez 13 mm
Profil Lapos csavarhúzó
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 660030 10
EAN / GTIN 4045197923134

Leírás

Kivitel:

Sokoldalú, robosztus csavarhúzó kúpos pengével.
A különleges felületszerkezet miatt nedves vagy olajos kéz esetén is nagy nyomatékátvitel lehetséges. Penge króm vanádium speciális ötvözetből, rendkívül kemény kiváló szívósság mellett.
Nikkelezett és krómozott felület, fekete hegy párhuzamos lapú lépcsőzetes éllel.
Erős nyél bőrbarát, jó fogású Haptoprene felülettel és különösen szívós és ütésálló polipropilén maggal. 8-as mérettől 6-szög csatlakozással kulcsos rásegítéshez.
  • A lépcsőzetes, párhuzamos élek pontosan illenek a szabványos csavarhornyokba.
  • A markolat végének sima, sorjamentes lekerekítése megakadályozza a tenyér kidörzsölését.
  • Az ívelt ergonomikus alak jó fogású, bőrbarát felülettel fáradtságmentes munkát és nagy nyomatékot tesz lehetővé.
  • Elgurulás elleni védelem.
  • Jelölés profil szimbólummal és mérettel.
8-as mérettől 6-szög csatlakozással kulcsos rásegítéshez.

Előny:

  • Lépcsős, párhuzamos lapú élek, felület érintkezéssel a vonalas érintkezés helyett a nagyobb nyomatékátvitel érdekében.
  • Nincs Cam-out hatás.
  • Az élek tökéletesen illenek a szabványos és nem szabványos csavarhornyokba.
  • A markolat sima, sorjamentes lekerekítése megakadályozza a tenyér kidörzsölését.
  • Az ívelt ergonomikus alak jó fogású, bőrbarát felülettel fáradtságmentes munkát és nagy nyomatékot tesz lehetővé.
  • Elgurulás elleni védelem.
  • Jelölés profil szimbólummal és mérettel.

Felhasználás:

Javítási és szerelési munkálatokhoz, megszorult csavarok és anyák stb. meglazításához.
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
    Pengeszélesség b (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz