Şurubelniţă pentru Torx Plus®, cu mâner în formă de fanion, din două componente 10IP

Cod articol: 625922 10IP
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
  • Material: Oţel crom-vanadiu

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Profil Torx Plus® 10IP
Lungimea lamei 40 mm
Lungimea totală 83 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru şuruburi TORX-PLUS®
Material Oţel crom-vanadiu
Material mâner Haptoprene
Model de coadă rotund
Suprafaţă nichelat şi cromat
Vârf negru
Cap sferic nu
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 625922 10IP
EAN / GTIN 4062406227531

Descriere

Execuţie:

Mâner în formă de fanion (cu o singură parte proeminentă), cu suprafaţă Haptoprene aderentă şi miez din plastic rezistent la şocuri. Tijă din oţel crom-molibden, suprafaţă nichelată şi cromată, vârfuri negre.
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
    Profil Torx Plus® Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături