Extractoare interioare / exterioare 2

Cod articol: 880850 2
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea exterioară 10 mm - 180 mm
Deschiderea interioară 50 mm - 170 mm
Adâncimea de prindere până la 190 mm
Tip produs Extractor cu trei braţe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 880850 2
EAN / GTIN 3148519884357
Număr producător U.306-180PB

Descriere

Execuţie:

Cu două seturi de braţe de extragere reversibile pentru lucrări de extragere interioare şi exterioare, unde pot intra în acţiune, la alegere, 2 sau 3 braţe de extragere.
  • Sigur: Închidere completă a braţelor de extragere prin şurubul cu cap striat.
  • Practic: Se pot adăuga sau elimina braţele de extragere, acestea fiind uşor de alternat.
  • Automat: Cu autostrângere şi autocentrare.
  • Cap de şurub: Cu limitator de forţă. Ştiftul de protecţie se rupe la suprasolicitare.

Livrare:

Corp de bază cu şurub şi câte 3 braţe de extragere interioare şi exterioare.