In- / utvändig avdragare 2

Article no.: 880850 2
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
7 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

gripvidd utvändigt 10 mm - 180 mm
gripvidd invändigt 50 mm - 170 mm
spänndjup till 190 mm
Produktslag Trearmad avdragare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 880850 2
EAN / GTIN 3148519884357
Manufacturer number U.306-180PB

Beskrivelse

Utförande:

Med två uppsättningar vändbara armar för invändig och utvändig dragning. Två eller tre armar kan användas på avdragaren.
  • Säkert: Fullständig låsning av avdragsarmarna med lettrrad skruv.
  • Praktisk: Avdragsarmar kan läggas till eller tas bort och kan enkelt flyttas.
  • Automatiskt: Självspännande och självcentrerande.
  • Spindelnos: Med kraftbegränsare, säkringsstiftet brister vid överbelastning.

Leveransinnehåll:

Stomme med spindel och vardera tre armar för in- resp utvändig dragning.