Sortiment de sertizare pentru conectori de cablu

Cod articol: 97 90 26
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cleşte de sertizare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 97 90 26
EAN / GTIN 4003773079521
Număr producător 97 90 26
L-Număr L70010 1828

Descriere

Descriere:

  • în TANOS MINI-systainer® (cutie de plastic rezistentă)
  • Închidere T-Loc pentru operare cu o singură mână: deschideți sau închideți systainer® cu o singură răsucire și conectați-l la un al doilea systainer®.
  • Deschidere în stare legată: Accesați conținutul ușor și rapid fără a vă deconecta.
  • două inserții din plastic stivuibile cu șase godeuri fiecare pentru conectori
  • cu un sortiment de conectori de cablu obișnuiți
  • cu unealtă de sertizare 97 32 240

Livrare:

  • 1 x 97 32 240 KNIPEX cleşte de sertizare (0,5 - 6,0 mm²)
  • 25 x conectori cap la cap KNIPEX, izolați albastru (25 x 1,5-2,5 mm²)
  • 25 x conectori cap la cap KNIPEX, izolați roșu (25 x 0,5-1 mm²)
  • 25 x cani de cablu KNIPEX, forma inelului Ø 5 mm (25 x 4,0-6,0 mm²)
  • 25 x cani de cablu KNIPEX, forma inelului Ø 5 mm (25 x 1,5-2,5 mm²)
  • 25 x cani de cablu KNIPEX, forma inelului Ø 4 mm (1,5-2,5 mm²)
  • 25 x cani de cablu KNIPEX, forma inelului Ø 4 mm (25 x 0,5-1 mm²)
  • 25 x mufă rotundă KNIPEX Ø 4 mm (0,5-1,0 mm²)
  • 25 x recipiente circulare KNIPEX Ø 4 mm (25 x 0,5-1,0 mm²)
  • 25 x recipiente pentru lame KNIPEX 6.3x0.8mm (25 x 4,0-6,0 mm²)
  • 25 x recipiente pentru lame KNIPEX 6.3x0.8mm (25 x 1,5-2,5 mm²)
  • 25 x recipiente pentru lame KNIPEX 6.3x0.8mm (25 x 0,5-1 mm²)
  • 25 x cani de cablu KNIPEX, forma inelului Ø 6 mm (25 x 4,0-6,0 mm²)