Krimp-assortiment voor kabelverbinders

Artikelnummer: 97 90 26
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Krimptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 97 90 26
EAN/GTIN 4003773079521
Nummer fabrikant 97 90 26
L-nummer L70010 1828

Omschrijving

Omschrijving:

  • in TANOS MINI-systainer® (stevige plastic doos)
  • T-Loc sluiting voor bediening met één hand: open of sluit de systainer® met één draai en sluit aan op een tweede systainer®.
  • Openen in gekoppelde staat: Krijg eenvoudig en snel toegang tot inhoud zonder de verbinding te verbreken.
  • twee stapelbare plastic inzetstukken met elk zes putjes voor connectors
  • met een assortiment veelgebruikte kabelconnectors
  • met krimptang 97 32 240

Levering:

  • 1 x 97 32 240 KNIPEX krimptang (0.5 – 6.0 mm²)
  • 25 x KNIPEX-stootverbinders, geïsoleerd blauw (25 x 1.5-2.5 mm²)
  • 25 x KNIPEX-stootverbinders, geïsoleerd rood (25 x 0,5-1 mm²)
  • 25 x KNIPEX-kabelschoenen, ringvorm Ø 5 mm (25 x 4.0-6.0 mm²)
  • 25 x KNIPEX-kabelschoenen, ringvorm Ø 5 mm (25 x 1.5-2.5 mm²)
  • 25 x KNIPEX-kabelschoenen, ringvorm Ø 4 mm (1.5-2.5 mm²)
  • 25 x KNIPEX-kabelschoenen, ringvorm Ø 4 mm (25 x 0,5-1 mm²)
  • 25 x ronde KNIPEX-plug Ø 4 mm (0.5-1.0 mm²)
  • 25 x KNIPEX ronde contactdozen Ø 4 mm (25 x 0.5-1.0 mm²)
  • 25 x KNIPEX-bladhouders 6,3x0,8mm (25 x 4.0-6.0 mm²)
  • 25 x KNIPEX-bladhouders 6,3x0,8mm (25 x 1.5-2.5 mm²)
  • 25 x KNIPEX-bladhouders 6,3x0,8mm (25 x 0,5-1 mm²)
  • 25 x KNIPEX-kabelschoenen, ringvorm Ø 6 mm (25 x 4.0-6.0 mm²)