Stație de comunicare/încărcare 1000

Cod articol: 2308711
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2308711
EAN / GTIN 4010886968284
Număr producător 2308711

Descriere

Descriere:

  • Opțiune stație de comunicare/încărcare E-torc 2
  • 5 modele potrivite pentru seria E-torc 2 (25, 150, 300, 600 ,1000)
  • Pentru încărcarea și depozitarea staționară a E-torc 2
  • Timp de încărcare rapidă (aprox. 4 h pentru baterii NiMh de tip AA 2700 mA)
  • Stație de încărcare potrivită numai pentru încărcarea bateriilor NiMh!
  • Gestionarea inteligentă a încărcării bateriei, monitorizarea permanentă a curentului de încărcare
  • Afișarea stării de încărcare prin intermediul LED-ului
  • Conectarea E-torc 2 la stația de comunicare/încărcare prin intermediul unei benzi de pini de contact
  • Comunicare de date posibilă în timpul procesului de încărcare
  • Conectare de date prin intermediul interfeței RS232 atașată lateral (serial DP 9 pol. )
  • Montare ușoară prin găurile de montare existente
  • Opțiunea include 1 stație de comunicare/încărcare + adaptarea unei chei dinamometrice E-torc 2 (comandă nouă)
.

Caracteristică:

  • Tensiunea bateriei [V]: 1,2 V
  • Capacitatea bateriei [V]: 2.700 mAh
  • Tipul de baterie [V]: Hidrură metalică de nichel (NiMH)
  • Tensiunea de alimentare [V]: 240 V
  • Numărul de baterii/baterii reîncărcabile: 2
  • Tensiunea de ieșire [V]: 5 V
  • Lățimea totală [mm]: 80 mm
  • Adâncime totală [mm]: 90 mm
  • Lungime totală [mm]: 1.340 mm
  • Timp de încărcare [V]: 4 h
  • Materialul carcasei: Profil de aluminiu
  • Interfață: RS 232 (serial DP 9 pol. femelă)
  • Curentul de alimentare [A]: 2,4
  • 1000 V izolat: nu
  • Software de evaluare: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu