Încuietoare de siguranță QR, dimensiune 2

Cod articol: 54100071
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 54100071
EAN / GTIN 4018754230068
Număr producător 54100071
L-Număr L60010 5173

Descriere

Descriere:

  • Împiedică înlocuirea instrumentelor de introducere
  • Sistemul este blocat pe capul cheii dinamometrice cu ajutorul unui șurub de siguranță
  • După instalarea sistemului de protecție, poate fi introdus un instrument de conectare, dar nu poate fi demontat deoarece butonul de deblocare QuickRelease este blocat
  • Cheia dinamometrică poate fi utilizată din nou ca unealtă variabilă după slăbirea șurubului de siguranță
  • O șurubelniță TORX® cu orificiu în vârf (nr. 4656, Gr. T20, cod 46 56 30 20) sau o șurubelniță cu orificiu în vârf (nr. 1442, Gr. T20, cod 08 16 00 20)

Caracteristică:

  • Gr.: 2
  • Lungime [mm): 27 mm
  • potrivit pentru nr.: 712R/6; 713R/6; 714/6-10; 730/10 Quick; 730/10 Fix; 730N/10; 730D/10
  • Greutate: 5 g