Inel din cauciuc pentru biţi, 1 inch 2

Cod articol: 653800 2
La cerere
În stoc
86 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

57 mm
Tip produs Inel din cauciuc

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 653800 2
EAN / GTIN 4991644017126
Număr producător B82

Descriere

Execuţie:

Formă puternică specială pentru utilizare pe şurubelniţe cu percuţie electrice sau pneumatice. Cu gaură transversală şi canal inelar pentru fixare. Locaş pătrat conform DIN 3121.
Din motive de siguranţă se fixează obligatoriu cu ştift de conectare recomandat şi inel din cauciuc.

Standard:

DIN 3129

Adaptat pentru:

Capete 17 − 100 mm, extensii, articulaţie cardanică şi element de conectare.

Adaptat pentru:

Biți (deschiderea cheii): 47 – 70 mm