Pryžový kroužek pro hlavice, 1 palec, Typ: 2

Artiklové číslo: 653800 2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
101 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nespecifikovaný kroužek
Průměr vnější d2 57 mm
Norma DIN 3129
Materiál jiné

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 653800 2
EAN / GTIN 4991644017126
Číslo výrobce B82
Výrobce/odpovědná osoba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Popis

Provedení:

Silný tvar, speciálně pro použití na elektrických či pneumatických rázových utahovácích. S příčným otvorem a kruhovou drážkou pro upevnění. Vnitřní 4-hran dle DIN 3121.
Z bezpečnostních důvodů bezpodmínečně upevňujte pomocí vhodného spojovacího kolíku a gumového kroužku.

Norma:

DIN 3129

Vhodné pro:

Hlavice 17 − 100 mm, prodloužení, Kardanův kloub a spojovací kus.

Vhodné pro:

nástavce (rozměr klíče): 47 – 70 mm