Dimensiunea pumnului pentru știfturi 5 D.tool point mm D.tool shank 7 mm

Cod articol: 70090005
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Dornuri cilindrice

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 70090005
EAN / GTIN 4018754040810
Număr producător 70090005
L-Număr L60010 3846

Descriere

Descriere:

  • Cu manșon de ghidare

Caracteristică:

  • Diametrul tijei sculei: 7 mm
  • Diametrul vârfului sculei: 2,8 mm
  • Lungime [mm): 97 mm
  • Greutate: 19 g